曜日別特売

HEARTGREEN HM-2679 Air through Polo 半袖ポロシャツ(男女共用)

HEARTGREEN HM-2679 Air through Polo 半袖ポロシャツ(男女共用) - カーシーカシマ

きちんと感たっぷりのボタンダウン。
コンパクトに仕上げた衿に、ボタンダウンデザインが上品なきちんと感を演出。
ナチュラルで品の良い仕上がり。
生地の表面はしかっりとした高級感のあるナチュラルな仕上がり。裏綿はメッシュで調で、さらりとした肌触りと着心地感が続きます。
会話につながる爽やかなカラーリング。
ナチュラルカラーをベースに、衿や袖口に配したホワイトが爽やかさを演出します。ボタンはこだわりのジューシーカラー。着こなしのアクセントになっています。
メモなどの収納に便利な胸ポケット。
A4紙八つ折りがぴったり収まる胸ポケット。メモなどをしまうのに便利です。
腕がラクラク上がって、お腹、背中がチラ見えしないARM360°!
介助時に感じる肩まわり・腕・背中のきゅうくつ感を、独自の立体パターンシステムで、軽減。また、腕を上げても裾が一緒に上がってこないので、腰まわりのチラ見えも気になりません。
チラ見えを防ぐバストケアピッチ。
胸もとのチラ見えを防ぐうれしい配慮。ボタンのすき間からインナーが見えないようボタンの間隔をせばめています。
汚れの目立ちにくい衿裏。
衿裏の汚れが目立ちにくいので、いつも清潔感をキープできます。

シリーズAir through Polo素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26989366HM-2679アルプスSS
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989375HM-2679アルプスS
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989384HM-2679アルプスM
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989393HM-2679アルプスL
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989402HM-2679アルプスLL
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989418HM-2679アルプス3L
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989427HM-2679アルプス4L
9,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989436HM-2679アルプス5L
9,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989445HM-2679草原SS
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989454HM-2679草原S
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989463HM-2679草原M
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989472HM-2679草原L
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989488HM-2679草原LL
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989497HM-2679草原3L
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989506HM-2679草原4L
9,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989515HM-2679草原5L
9,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989524HM-2679SS
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989533HM-2679S
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989542HM-2679M
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989558HM-2679L
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989567HM-2679LL
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989576HM-26793L
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989585HM-26794L
9,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989594HM-26795L
9,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989603HM-2679SS
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989612HM-2679S
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989628HM-2679M
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989637HM-2679L
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989646HM-2679LL
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989655HM-26793L
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989664HM-26794L
9,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989673HM-26795L
9,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26989366HM-267926990136HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990136HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989375HM-267926990145HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990145HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989384HM-267926990163HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990163HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989393HM-267926990172HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990172HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989402HM-267926990188HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990188HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989418HM-267926990197HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990197HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989427HM-267926990206HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990206HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989436HM-267926990215HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990215HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989445HM-267926990224HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990224HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989454HM-267926990233HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990233HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989463HM-267926990258HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990258HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989472HM-267926990267HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990267HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989488HM-267926990276HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990276HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989497HM-267926990285HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990285HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989506HM-267926990294HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990294HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989515HM-267926990303HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990303HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989524HM-267926990312HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990312HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989533HM-267926990328HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990328HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989542HM-267926990346HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990346HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989558HM-267926990355HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990355HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989567HM-267926990364HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990364HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989576HM-267926990373HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990373HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989585HM-267926990382HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990382HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989594HM-267926990398HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990398HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989603HM-267926990407HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990407HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989612HM-267926990416HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990416HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989628HM-267926990434HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990434HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989637HM-267926990443HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990443HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989646HM-267926990452HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990452HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989655HM-267926990468HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990468HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989664HM-267926990477HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990477HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989673HM-267926990486HM-2179HM-2679 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26990486HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)カーシーカシマ1枚
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする