曜日別特売

enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート

enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート - カーシーカシマenjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート - カーシーカシマ

ヒップアップに痩身錯視効果と足さばきもGOODなセミタイトスカート。
ヒップアップ小尻効果
小柄でもすっきり見える効果
丈と幅がコンパクトに見えるライン効果
裏地が表に出ない
足さばきGOOD
痩身錯視効果
ウエスト カーブベルト仕様
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇 ポケット
破れにくいスリット
吹き出し防止裏地使用
スカート丈 54cm(9号)

シリーズ美スラッとSuitsタイプウエストすべり止め、ストレッチ裏地素材オールシーズン、ストレッチ、すべり止めテープ、イージーケア、ホームクリーニング生地トレビラストライプ ウール50%・ポリエステル50%性別女性用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26998195EAS-476ネイビー5号6089
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998204EAS-476ネイビー7号6292
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998213EAS-476ネイビー9号6595
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998222EAS-476ネイビー11号6898
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998238EAS-476ネイビー13号71101
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998247EAS-476ネイビー15号74104
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998256EAS-476ネイビー17号78108
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998265EAS-476ネイビー19号82112
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998274EAS-476ネイビー21号86116
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998283EAS-476ネイビー23号90120
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998292EAS-476ブラック5号6089
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998308EAS-476ブラック7号6292
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998317EAS-476ブラック9号6595
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998326EAS-476ブラック11号6898
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998335EAS-476ブラック13号71101
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998344EAS-476ブラック15号74104
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998353EAS-476ブラック17号78108
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998362EAS-476ブラック19号82112
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998378EAS-476ブラック21号86116
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26998387EAS-476ブラック23号90120
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする