曜日別特売

enjoy EAS-419 Air fit suits Ⅱ セミタイトスカート

enjoy EAS-419 Air fit suits Ⅱ セミタイトスカート - カーシーカシマ

動きやすさ抜群、セミタイトシルエット。インベルも細くやわらかいのでジャストウエストの着用で安心感がありながらおなかまわりに優しい仕上がりです。ニットなのでスリットがなくても足さばきの良い、シワになりにくい逸品です。
セミタイトシルエット
ウエスト カーブベルト仕様/すべり止めテープ付き
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇 ポケット
※物が入れやすいスマートポケット
※かさばりにくいポケット袋布
スカート丈 54cm(9号)

チャコールストライプシリーズAir fit Suitsタイプウエストすべり止め、ニット素材、2wayストレッチ素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、防汚、制電、ホームクリーニング生地メランジェストライプニット ポリエステル95%・キュプラ5%性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27001397EAS-4195号5989
11,500
取扱い終了
返品不可
27001406EAS-4197号6192
11,500
取扱い終了
返品不可
27001415EAS-4199号6495
11,500
取扱い終了
返品不可
27001424EAS-41911号6798
11,500
取扱い終了
返品不可
27001433EAS-41913号70101
11,500
取扱い終了
返品不可
27001442EAS-41915号73104
11,500
取扱い終了
返品不可
27001458EAS-41917号77108
11,500
取扱い終了
返品不可
27001467EAS-41919号81112
11,500
取扱い終了
返品不可
27001476EAS-41921号85116
11,500
取扱い終了
返品不可
27001485EAS-41923号89120
17,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする