瑞穂化成工業
扁平缶片口5L用キャップ
(1件のレビュー)
瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。
用途
キャップの交換・紛失時等
材質
ポリエチレン(PE)
適合
0190、0190GY、0313
適合本体
No.0313
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容量
1個
注意
※瑞穂化成工業の扁平缶片口5L専用のキャップです。(対象品番:0190、0190GY、0313)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26987896
No.0190C
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください