CD/DVD用ソフトケース<MEDIA PASS>1枚収容

CD/DVD用ソフトケース<MEDIA PASS>1枚収容 - コクヨCD/DVD用ソフトケース<MEDIA PASS>1枚収容 - コクヨ

市販のCDやDVDの中身はそのままで、元のケースの半分以下のスペースで収容が可能なソフトケース、<MEDIAPASS>(メディアパス)。ディスクのほかにブックレット、背タイトル(オビ)、裏ジャケットも一緒に収容できます。
背タイトル(オビ)をきちんと収容できるポケット付。
不織布のカラーは、黒と白の2色をご用意しています。

収納枚数(枚)1材質PP外寸法・幅(mm)141外寸法・奥行(mm)130
注意
※CDおよびブックレットなどは製品本体に付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27163736EDC-CME1-100D1箱(100枚)
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
27163745EDC-CME1-100W1箱(100枚)
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
27163763EDC-CME1-50W1個
3,030
取扱い終了
代替品有
27163718EDC-CME1-10D1パック(10枚)
680
取扱い終了
27163727EDC-CME1-10W1パック(10枚)
680
取扱い終了
27163754EDC-CME1-50D1個
3,030
取扱い終了
27163772EDC-CME1-20D1パック(20枚)
1,320
取扱い終了
27163788EDC-CME1-20W1パック(20枚)
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27163763EDC-CME1-50W27163745EDC-CME1-100WEDC-CME1-50W CD/DVD用ソフトケース<MEDIA PASS>1枚収容 コクヨ 27163745CD/DVD用ソフトケース<MEDIA PASS>1枚収容コクヨ1箱(100枚)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする