CD/DVD用ソフトケース<MEDIA PASS>トールサイズ1枚収容

CD/DVD用ソフトケース<MEDIA PASS>トールサイズ1枚収容 - コクヨ
(1件のレビュー)

映画、ゲームソフトなどのCD/DVD用ソフトケース、MEDIAPASS(メディアパス)。ディスクのほかにDVDトールサイズのジャケット、ブックレットも一緒に収容可能。元のケースの半分以下のスペースで保管できます。
不織布のカラーは、黒と白の2色をご用意しました。

材質PP外寸法・幅(mm)145外寸法・奥行(mm)192
注意
※DVDおよびブックレットなどは製品本体に付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27163876EDC-DME1-100D1箱(100枚)1ブラック
10,700
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
27163815EDC-DME1-10D1パック(10枚)1ブラック
880
取扱い終了
27163824EDC-DME1-10W1パック(10枚)1ホワイト
880
取扱い終了
27163833EDC-DME1-20D1パック(20枚)1ブラック
1,710
取扱い終了
27163842EDC-DME1-20W1パック(20枚)1ホワイト
1,710
取扱い終了
27163858EDC-DME1-50D1パック(50枚)1ブラック
3,850
取扱い終了
27163867EDC-DME1-50W1パック(50枚)2ホワイト
3,850
取扱い終了
27163885EDC-DME1-100W1箱(100枚)1ホワイト
8,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27163842
2023-01-05
用途: 趣味で買い集めた映画のDVDの整理
株式会社光画製造業

大変良い商品です。使いやすく、棚に置いても従来のケースより沢山並べることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする