ソフトCD/DVDケース

ソフトCD/DVDケース - コクヨ

<MEDIADESIGN>シリーズのCD/DVDジャケット用紙がぴったり収まるサイズです。
収容したジャケット用紙が美しく映える、透明度の高いPPシートを採用。破れにくく丈夫なのも魅力です。
ハードケースの約3分の1のスペースで保管できます。また、50枚入りタイプは収容ケースとしても使える透明ボックスに入っています。
不織布のカラーは、黒と白をご用意しました。

材質PP収納枚数(枚)1外寸法・幅(mm)125外寸法・奥行(mm)125内容量1パック(50枚)
注意
※CDおよびブックレットなどは製品本体に付属していません。※市販の音楽CDなどに付属している用紙や、樹脂製ハードケース用にレイアウトされた用紙では入らないものもあります。※CD/DVD以外のものには使用しないで下さい。※外力による損傷を完全に防げません。貴重なディスクの使用はお避けください。※記録内容の損失などについては一切責任を負いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27163998EDC-CAU1-50D
2,590
取扱い終了
27164007EDC-CAU1-50W
2,590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする