コクヨ
データバインダー T型レギュラー
直立式のT型とじ具で、用紙の抜き差しが簡単。コクヨ独自の構造で開閉もワンタッチでできます。
穴数
22
収納枚数
280
仕様
替背紙式
付属品
山付き仕切カード6枚
高さ(mm)
285
外幅寸法(mm)
414
寸法T(mm)
11
背幅(mm)
45
寸法Y(mm)
15
縦(mm)
279.4
横(mm)
381
紙質
再生材配合率/表紙(芯材):古紙パルプ配合率100%、表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
28
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27164402
EBT-V2215
22
280
¥
3,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください