コクヨ
データファイルB Y型
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。
表紙/色板紙
グリーン購入法
適合
寸法(mm)
279.4~381.0×279.4
寸法T(mm)
11
寸法Y(mm)
11~15
外寸横幅(mm)
383
紙質
再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
100
収納枚数(枚)
1000
外形寸法縦(mm)
293
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27164777
EF-151SB
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
27164786
EF-151SG
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
27164795
EF-151SM
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
27164804
EF-151SP
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
27164813
EF-151SY
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください