曜日別特売

カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)

カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙) - コクヨカラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙) - コクヨカラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙) - コクヨ
(3件のレビュー)

耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
厚手なので、メニューやPOP等に最適です。
油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
両面印刷用紙

種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
縦(mm)
横(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27164874LBP-WP3151パック(200枚)A4297210200枚
8,560
6,798
7,478(税込)
当日出荷
27164883LBP-WP3301パック(50枚)A342029750枚
4,710
3,500
3,850(税込)
当日出荷
27164892LBP-WP3101パック(50枚)A429721050枚
2,350
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27164883
2021-06-03
用途: 屋外作業での図面出力

エコクリスタルやラミフリー等のPET用紙を使用するほどではない、短期間使用で強度が多少落ちても大丈夫な場合や、此方はマットなので、反射で見えづらい事もなく、雨天時の使用でも簡単には破れたりしないので、PET用紙と比して単価を抑えられる為、使い分けで購入。
 基本的にはキャンペーン適用で割安購入出来ればまあ良しと思っていたが、価格は矢張りモノタロウ以外のネットショップの方が安い。

1が参考にしています
対象商品 : 27164883
2020-07-01
用途: 説明書用

A3サイズの経歴書用に利用。写真が鮮明にプリントできました。
両面印刷では少々のトラブルが有りました。
厚手の用紙は両面には不適でしたが・・・。

対象商品 : 27164892
2019-07-02
用途: 屋外の掲示板など

湿気に強いので、ちょうど今時期の屋外掲示にピッタリです。普通紙ならヨレヨレになるシーンでも、プリントしたままの美しさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする