曜日別特売

PPC用原稿用紙

PPC用原稿用紙 - コクヨPPC用原稿用紙 - コクヨ
(3件のレビュー)

PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。

ブルー刷サイズ5ミリ方眼枚数50紙厚(g/m2)75紙質上質紙5mm方眼・ブルー刷り内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
用紙サイズ
行数(縦)
行数(横)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27165443コヒ-115N297210A45236
630
539
593(税込)
当日出荷
27165425コヒ-135N420297A37652
1,200
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 図面の下書き用に

図面の下書き用に利用しています。
コピーすると線が消えてくれるので、あえてこちらの方眼紙を利用することがあります。

対象商品 : 27165443
2024-01-05
用途: 機械部品作図、議事録作成等
製造業

コピーした時方眼線が映らない。いつも使用しています。

対象商品 : 27165425
2018-07-05
用途: 実験結果のグラフ化
山陽女学園中等部・高等部

今まで,小学生対象の実験でA4サイズで結果をグラフ化していましたが,
実寸で目盛りを表示できず(実寸2cmをグラフ1cmであらわすなど)難しいようでしたが
実寸で目盛りがかけることにより,スムーズにグラフ化できるようになりました。
A3サイズばんざいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする