曜日別特売

ファクシミリ用送信用紙 A4

ファクシミリ用送信用紙 A4 - コクヨ
(2件のレビュー)

事務処理のスピード化と正確化のために、8.5mm横罫を印刷しています。

サイズA4・タテ枚数50紙厚(g/m2)64縦(mm)297横(mm)210内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27165486シン-F200
560
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: アナログ
ヴィレッジGOLF 大分高城店

現在は、WEBで注文でしょうが、いまだにアナログ注文です
非常に役に立ちます

対象商品 : 27165486
2020-10-10
用途: Fax送信用
ライジン建設業・工事業

連絡書の文字をもう少し目立つように文字を太くするか大きくした方が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする