コクヨ
ファクシミリ用送信用紙連絡書A A5
家庭用小型ファクシミリにお使いいただけます。
サイズ
A5・タテ
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
64
縦(mm)
210
横(mm)
148
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27165495
シン-F400
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください