曜日別特売

ファクシミリ用送信用紙 B5

ファクシミリ用送信用紙 B5 - コクヨ
(3件のレビュー)

事務処理のスピード化と正確化のために、8.5mm横罫を印刷しています。

サイズB5・タテ枚数50紙厚(g/m2)64縦(mm)257横(mm)182内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27165513シン-F300
400
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27165513
2018-06-20
用途: FAX送信時
製造業

FAXの使用頻度が少なくなってきた昨今、送信用紙を販売していない文房具屋さんも多いので助かってます。3冊、5冊とかのセット販売もあれば助かります。

対象商品 : 27165513
2018-01-31
用途: 事務
GAIN TIME

価格が安くて経費節約になり助かります、品質も問題ありません。

対象商品 : 27165513
2017-10-03
用途: 事務作業
GAIN TIME

手ごろなサイズで見安い送信用紙です、保管も場所をとりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする