コクヨ
ファックス用原稿用紙5ミリ方眼
B5・A4・B4を太罫で枠取りしてありますので、各サイズの原稿作成に便利です。
黒のボールペン・マーキングペン・HB以上の鉛筆をご使用いただくと、鮮明な製版が得られます。
仕様
5mm方眼(68×48)
枚数
100
縦(mm)
380
横(mm)
265
紙質
上質紙
素材
上質紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27165547
コヒ-205
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください