コクヨ
KB用紙
(1件のレビュー)
紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
サイズ
A2
白色度(%)
80程度
縦(mm)
594
横(mm)
420
紙厚(mm)
0.09
坪量(g/m
2
)
64
紙厚(μm)
90
入数
500枚
内容量
1冊(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27165678
KB-37TN
¥
11,550
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください