コクヨ
工事用デジタル ポケット替台紙 CDリフィル
(1件のレビュー)
CDリフィル5枚。
収納枚数
4(CD/表・裏)
セット内容
CDポケット5枚
材質
台紙/PP
縦(mm)
297
横(mm)
210
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27165915
ア-271
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください