曜日別特売

カード立てV型 再生PET

カード立てV型 再生PET - コクヨカード立てV型 再生PET - コクヨカード立てV型 再生PET - コクヨカード立てV型 再生PET - コクヨカード立てV型 再生PET - コクヨカード立てV型 再生PET - コクヨカード立てV型 再生PET - コクヨ
(1件のレビュー)

両面表示のタイプで、効果的な表示が可能です。
オフィスや会議での、氏名、役職名等の表示にも使えます。
高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。
ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。

材質R-PETエコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 244内容量1個
注意
※高温になる場所に長時間置いた場合、変形のおそれがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27166283カト-22N80×250
770
659
725(税込)
当日出荷
27166292カト-21N61×180
530
439
483(税込)
当日出荷
27166308カト-23N60×150
440
359
395(税込)
当日出荷
27166317カト-20N76×200
660
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 会議の机上名札
サービス業

A5用紙の半折だと少しはみ出てしまい、若干カットする必要があるため、規定サイズだと有難いです。
アクリル自体はクリアで見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする