ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質

ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 - コクヨソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 - コクヨソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 - コクヨソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 - コクヨソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 - コクヨソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 - コクヨソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 - コクヨソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 - コクヨ
(1件のレビュー)

片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース

仕様チャック付材質オレフィン系樹脂シート厚さ(mm)0.25内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27167342クケ-5316LBA6ウラ面色/薄青
265
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
27167358クケ-5316TA6ウラ面色/透明
265
249
274(税込)
当日出荷
27167385クケ-5306TB6ウラ面色/透明
320
299
329(税込)
当日出荷
27167394クケ-5319LB通帳&ペンケースウラ面色/薄青
290
269
296(税込)
当日出荷
27167403クケ-5319T通帳&ペンケースウラ面色/透明
290
269
296(税込)
当日出荷
27167412クケ-5315LBA5ウラ面色/薄青
350
319
351(税込)
当日出荷
27167437クケ-5315TA5ウラ面色/透明
350
319
351(税込)
当日出荷
27167446クケ-5305LBB5ウラ面色/薄青
430
369
406(税込)
当日出荷
27167464クケ-5305TB5ウラ面色/透明
430
369
406(税込)
翌日出荷
27167498クケ-5314TA4ウラ面色/透明
470
419
461(税込)
当日出荷
27167516クケ-5304TB4ウラ面色/透明
640
519
571(税込)
翌々日出荷
27167525クケ-5318LBA8ウラ面色/薄青
215
189
208(税込)
当日出荷
27167534クケ-5318TA8ウラ面色/透明
215
189
208(税込)
当日出荷
27167367クケ-5306LBB6ウラ面色/薄青
320
取扱い終了
代替品有
27167376クケ-5306PB6ウラ面色/ピンク
290
取扱い終了
代替品有
27167428クケ-5315PA5ウラ面色/ピンク
320
取扱い終了
代替品有
27167473クケ-5314LBA4ウラ面色/薄青
470
取扱い終了
代替品有
27167482クケ-5314PA4ウラ面色/ピンク
430
取扱い終了
代替品有
27167507クケ-5304LBB4ウラ面色/薄青
580
取扱い終了
代替品有
27167455クケ-5305PB5ウラ面色/ピンク
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27167367クケ-5306LB27168146クケ-6306Bクケ-5306LB ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) コクヨ 27168146ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし)コクヨ1枚
269
税込296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27167376クケ-5306P27167665クケ-306Rクケ-5306P カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型 コクヨ 27167665カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型コクヨ1枚
259
税込285
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27167428クケ-5315P27167412クケ-5315LBクケ-5315P ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 コクヨ 27167412ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質コクヨ1枚
319
税込351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27167473クケ-5314LB27167498クケ-5314Tクケ-5314LB ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 コクヨ 27167498ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質コクヨ1枚
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27167482クケ-5314P00369285クケ-314Rクケ-5314P ソフトクリアーケース コクヨ 00369285ソフトクリアーケースコクヨ1枚
409
税込450
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27167507クケ-5304LB27167516クケ-5304Tクケ-5304LB ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 コクヨ 27167516ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質コクヨ1枚
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27167437
2022-06-16
用途: ICカードあり入門証保管
日本非破壊検査株式会社

A-5の用紙がちょうどよく入ります。
値段もよく、丈夫さも普通に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする