コクヨ
カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型
(1件のレビュー)
チャック付きの軟質クリヤーケース。
定期券やカードがぴったり入る寸法です。
タイプ
S型
仕様
チャック付き、穴付き(1カ所)
材質
PVC-P
シート厚さ(mm)
0.3
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
A6
B6
B8
通帳
色
選択してください
チャック/白
チャック/緑
チャック/赤
チャック/青
チャック/黄
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27167543
クケ-308B
B8
チャック/青
¥
215
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
27167552
クケ-308G
B8
チャック/緑
¥
215
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
27167568
クケ-308R
B8
チャック/赤
¥
215
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
27167577
クケ-308W
B8
チャック/白
¥
215
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
27167586
クケ-308Y
B8
チャック/黄
¥
215
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
27167595
クケ-316B
A6
チャック/青
¥
265
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
27167604
クケ-316G
A6
チャック/緑
¥
265
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
27167613
クケ-316R
A6
チャック/赤
¥
265
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
27167622
クケ-316W
A6
チャック/白
¥
265
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
27167638
クケ-316Y
A6
チャック/黄
¥
265
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
27167647
クケ-306B
B6
チャック/青
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
27167656
クケ-306G
B6
チャック/緑
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
27167665
クケ-306R
B6
チャック/赤
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
27167674
クケ-306W
B6
チャック/白
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
27167683
クケ-306Y
B6
チャック/黄
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
27167692
クケ-319B
通帳
チャック/青
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください