曜日別特売

カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き

カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き - コクヨカラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き - コクヨカラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き - コクヨ

小物整理に

チャック/青仕様チャック付き、マチ付き、穴付き(2カ所)材質PVC-PタイプS型マチ付きシート厚さ(mm)0.3内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27167708クケ-326BB6
440
339
373(税込)
当日出荷
27167717クケ-339B貯金通帳
430
379
417(税込)
当日出荷
27167726クケ-336BA6
420
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする