曜日別特売

ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き)

ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き) - コクヨ

環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。
コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。

チャック/青材質本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%シート厚さ(mm)0.25内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27168033クケ-6335BA5
520
419
461(税込)
当日出荷
27168042クケ-6326BB6
440
389
428(税込)
当日出荷
27168067クケ-6324BB4
780
619
681(税込)
当日出荷
27168076クケ-6334BA4
660
549
604(税込)
当日出荷
27168094クケ-6325BB5
590
489
538(税込)
当日出荷
27168058クケ-6339B通帳
290
取扱い終了
代替品有
27168085クケ-6336BA6
280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27168058クケ-6339B27167717クケ-339Bクケ-6339B カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き コクヨ 27167717カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付きコクヨ1枚
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27168085クケ-6336B27167726クケ-336Bクケ-6336B カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き コクヨ 27167726カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付きコクヨ1枚
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする