曜日別特売

ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし)

ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) - コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) - コクヨ
(2件のレビュー)

環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。
コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。

チャック/青グリーン購入法適合材質本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%シート厚さ(mm)0.3内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27168103クケ-6318BA8
215
199
219(税込)
当日出荷
27168112クケ-6315BA5
350
289
318(税込)
当日出荷
27168128クケ-6316BA6
265
229
252(税込)
当日出荷
27168137クケ-6304BB4
640
459
505(税込)
4日以内出荷
27168146クケ-6306BB6
320
269
296(税込)
当日出荷
27168155クケ-6305BB5
430
319
351(税込)
当日出荷
27168164クケ-6314BA4
470
349
384(税込)
当日出荷
27168173クケ-6313BA3
770
549
604(税込)
当日出荷
27168182クケ-6319B通帳
300
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27168182
2022-10-13
用途: 銀行通帳入れに使用
建設業・工事業

銀行通帳を入れておくケースとして、適度なサイズで使いやすいです。

対象商品 : 27168182
2022-08-04
用途: 銀行通帳入れ
建設業・工事業

銀行通帳入れとして、ジャストサイズで透明なので、銀行通帳もわかりやすく
大変使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする