ペットカードケース薄型タイプ 再生PET硬質

ペットカードケース薄型タイプ 再生PET硬質 - コクヨペットカードケース薄型タイプ 再生PET硬質 - コクヨペットカードケース薄型タイプ 再生PET硬質 - コクヨペットカードケース薄型タイプ 再生PET硬質 - コクヨ

硬質タイプ。
本体は再生PET。
穴付きなので、ピンやひもで掲示することができます。
再生PETを使用した吊り下げ掲示向きの薄型タイプ。

仕様穴付き(2カ所)材質R-PETエコマーク認定認定紙質再生材配合率/R-PET80%シート厚さ(mm)0.2穴径(mm)直径 Φ4グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 272内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27168557クケ-3033A3
440
369
406(税込)
当日出荷
27168566クケ-3024B4
300
259
285(税込)
当日出荷
27168575クケ-3034A4
220
199
219(税込)
当日出荷
27168584クケ-3025B5
130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする