チャック付きポリ袋

チャック付きポリ袋 - コクヨチャック付きポリ袋 - コクヨチャック付きポリ袋 - コクヨチャック付きポリ袋 - コクヨチャック付きポリ袋 - コクヨチャック付きポリ袋 - コクヨチャック付きポリ袋 - コクヨチャック付きポリ袋 - コクヨ
(1件のレビュー)

チャックで密閉できるので、防湿・防じん効果が高く、書類・カタログや部品・サンプルなどの保存や保管に最適
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。

仕様チャック付
注意
※液体容器としてのご使用は、漏れるおそれがありますので、ご遠慮ください。
※食品の保存には適しませんので、ご遠慮ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27168593クケ-5081パック(26枚)PP0.0670122なし
430
349
384(税込)
当日出荷
27168602クケ-5171パック(23枚)PP0.0685145なし
430
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
27168618クケ-5181パック(26枚)PP0.0660107なし
430
349
384(税込)
当日出荷
27168627クケ-5191パック(28枚)PP0.065092なし
430
339
373(税込)
当日出荷
27168636クケ-5051パック(8枚)PP0.06200302なし
520
439
483(税込)
当日出荷
27168645クケ-5061パック(14枚)PP0.06140222なし
520
439
483(税込)
当日出荷
27168654クケ-5071パック(24枚)PP0.06100165なし
520
439
483(税込)
当日出荷
27168663クケ-5141パック(6枚)PP0.06240362なし
520
439
483(税込)
当日出荷
27168672クケ-5151パック(11枚)PP0.06170262なし
520
439
483(税込)
当日出荷
27168688クケ-5161パック(20枚)PP0.06120192なし
520
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27168593
2021-04-07
用途: 材料小分け、商品納入
合資会社プレプレチューンズその他業種

透明度が高いこと、比較的厚さがあることが理由でこれを使っています。
PP素材のチャック袋の選択肢があまりなく、他メーカーと比較できないのですがもうちょっと安価になるといいかなぁと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする