曜日別特売

ドキュメントケース ハードタイプハンドル付

ドキュメントケース ハードタイプハンドル付 - コクヨ

マチ幅が40mmあり、収容力があります。
ニュータイプの止め具はフラットで、じゃまになりません。また、指1本でワンタッチ開閉できます。

サイズA4ブラック材質本体:R-PP・t1.0背幅(mm)外寸/40、内寸/35外寸(幅W×高さH)(mm)340×310内寸(幅W×高さH)(mm)333×258内容量1個
注意
※外寸法の高さは取っ手を含む寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27168697クケ-774D
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする