ドキュメントケース<ハイハードタイプ>

ドキュメントケース<ハイハードタイプ> - コクヨドキュメントケース<ハイハードタイプ> - コクヨ
(1件のレビュー)

<移動><整理・保管><収納>とマルチに活躍する、折りたたみ可能な取っ手付きの書類ケース
A4サイズまでの書類、フラットファイル、個別フォルダー(IF)が収容できる内寸です。
デスクのワゴンや収納家具などにピッタリ収まるサイズです。

サイズA4仕様見出しシール付き(4片X1シート)背幅(mm)外寸/50、内寸/38外寸(幅W×高さH)(mm)317×265内寸(幅W×高さH)(mm)310×240内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27168767クケ-734D
1,860
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27168776クケ-734T透明
1,860
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27168776
2023-08-29
用途: 書類入れに
有限会社魚利

カタログだと分かりづらいですね
手に取って確かめたいところです
品質は問題無く良い物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする