コクヨ
フォトアルバム<ノビータ>A4スリム
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
240枚まで入るA4スリムサイズ!
仕分けに便利なタイトルシール付!
サイズ
A4スリムサイズ(3段)
仕様
ポケット/ヨコ入れ
材質
表紙/R-PP、ポケット/PP
高さ(mm)
285
枚数
40
外幅寸法(mm)
163
収納枚数
E・Lサイズ240枚
背幅(mm)
11~28
紙質
R-PP10%
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27168882
ラ-NA240LG
ライトグリーン
¥
1,020
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
27168873
ラ-NA240B
青
¥
770
取扱い終了
27168898
ラ-NA240P
ピンク
¥
770
取扱い終了
27168907
ラ-NA240T
透明
¥
770
取扱い終了
27168916
ラ-NA240Y
イエロー
¥
770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください