コクヨ
フォトアルバム<ノビータ>A5ワイド
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
160枚まで入るA5ワイドサイズ!
仕分けに便利なタイトルシール付!
サイズ
A5ワイドサイズ(2段)
仕様
ポケット/ヨコ入れ
材質
表紙/R-PP、ポケット/PP
高さ(mm)
191
枚数
40
外幅寸法(mm)
163
収納枚数
E・Lサイズ160枚
背幅(mm)
11~28
紙質
R-PP10%
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27168925
ラ-NA160B
青
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
27168943
ラ-NA160P
ピンク
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
27168968
ラ-NA160Y
イエロー
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
27168934
ラ-NA160LG
ライトグリーン
¥
550
取扱い終了
27168952
ラ-NA160T
透明
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください