曜日別特売

フォトアルバム<ノビータ>E・Lサイズ

フォトアルバム<ノビータ>E・Lサイズ - コクヨ

写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
80枚まで入るE・Lサイズ!
仕分けに便利なタイトルシール付!

サイズE・Lサイズ(1段)仕様ポケット/ヨコ入れ材質表紙/R-PP、ポケット/PP高さ(mm)98枚数40外幅寸法(mm)163収納枚数E・Lサイズ80枚背幅(mm)11~28紙質R-PP10%内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27168977ラ-NA80B
470
399
439(税込)
翌々日出荷
27169004ラ-NA80T透明
470
取扱い終了
代替品有
27169013ラ-NA80Yイエロー
470
取扱い終了
代替品有
27168986ラ-NA80LGライトグリーン
360
取扱い終了
27168995ラ-NA80Pピンク
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27169004ラ-NA80T27168977ラ-NA80Bラ-NA80T フォトアルバム<ノビータ>E・Lサイズ コクヨ 27168977フォトアルバム<ノビータ>E・Lサイズコクヨ1冊
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27169013ラ-NA80Y27168977ラ-NA80Bラ-NA80Y フォトアルバム<ノビータ>E・Lサイズ コクヨ 27168977フォトアルバム<ノビータ>E・Lサイズコクヨ1冊
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする