コクヨ
クリヤーブック クラフトタイプ A4縦
ポケットの中紙の色は黄色です。
表紙/クラフトボール
サイズ
A4-S
材質
表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合),ポケット/PP
高さ(mm)
307
外幅寸法(mm)
238
背幅(mm)
25
ポケット数
20
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27169047
ラ-370
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください