コクヨ
クリヤーブックフラットファイルタイプA4縦
簡易タイプのクリヤーブック
押さえ具を抜いて、ポケットの抜き差しをしてください。
ポケットが自由に増減できる2穴とじ具式で、順番の組み替え・関係資料の抜き差しに重宝です。
サイズ
A4-S
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、ポケット/PP、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
高さ(mm)
310
外幅寸法(mm)
246
背幅(mm)
18
穴数
2
ポケット数
8
最大ポケット数
45
替え紙
ラ-680N
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27169056
ラ-200B
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください