クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド

クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド - コクヨ

中紙がないので、表裏印刷のチラシなどが両面閲覧可能。
透明表紙で書類のテーマやタイトルが見えるため、プレゼンテーションツールとしても最適。
ソフトでスリム、そしてライト感覚。持ち運びに便利です。
表紙/PPシート。

用途ソフトでスリムだから持ち運びに便利。中紙がないので両面閲覧に適しています。サイズA4ワイド材質表紙/R-PP,ポケット/PP高さ(mm)312外幅寸法(mm)264背幅(mm)11ポケット数20内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27169223ラ-3B
740
629
692(税込)
翌々日出荷
27169232ラ-3G
740
629
692(税込)
翌々日出荷
27169248ラ-3P
740
629
692(税込)
翌々日出荷
27169257ラ-3T透明
740
629
692(税込)
翌々日出荷
27169266ラ-3Y
740
629
692(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする