曜日別特売

クリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦

クリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦 - コクヨ
(1件のレビュー)

背ポケットにタイトルが書き込める背見出し紙をセットしました。
中身の透ける透明表紙なので、開けずに内容物が分かります。

用途薄型だから、持ち運びに便利。仕様替背紙式材質表紙/R-PP,ポケット/PPサイズA4-S高さ(mm)300外幅寸法(mm)227内容量1冊
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27169275ラ-5001B2013
670
539
593(税込)
当日出荷
27169284ラ-5001G2013
670
539
593(税込)
翌日出荷
27169293ラ-5001LG20黄緑13
670
539
593(税込)
翌日出荷
27169302ラ-5001P2013
670
539
593(税込)
翌日出荷
27169318ラ-5001T20透明13
670
539
593(税込)
当日出荷
27169327ラ-5001V2013
670
539
593(税込)
翌日出荷
27169336ラ-5001Y2013
670
539
593(税込)
翌日出荷
27169345ラ-5001YR2013
670
539
593(税込)
翌日出荷
27169354ラ-5002B109
460
389
428(税込)
翌々日出荷
27169363ラ-5002G109
460
389
428(税込)
翌々日出荷
27169397ラ-5002T10透明9
460
389
428(税込)
翌々日出荷
27169433ラ-5003B4022
1,150
879
967(税込)
翌々日出荷
27169442ラ-5003G4022
1,150
879
967(税込)
翌々日出荷
27169458ラ-5003P4022
1,150
879
967(税込)
翌々日出荷
27169467ラ-5003T40透明22
1,150
879
967(税込)
6日以内出荷
27169476ラ-5003Y4022
1,150
879
967(税込)
翌日出荷
27169372ラ-5002LG10黄緑9
300
取扱い終了
27169388ラ-5002P109
390
取扱い終了
27169406ラ-5002V109
300
取扱い終了
27169415ラ-5002Y109
300
取扱い終了
27169424ラ-5002YR109
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27169397
2023-09-26
用途: 作品を保存するため
その他業種

100均一のものよりポケットの透明度が高く、背に記入できるのも便利です。
ただちょっと残念なのは、以前より50円値上がりしたことですが・・今はしょうがないのかなと思ってもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする