曜日別特売

クリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー

クリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー - コクヨクリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー - コクヨクリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー - コクヨクリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー - コクヨクリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー - コクヨクリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー - コクヨクリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー - コクヨクリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー - コクヨ
(1件のレビュー)

高透明の表紙とポケットは書類の見栄えがよく、プレゼンテーションなどにも最適です。書類を入れやすいサイドスローポケットを採用しました。
別売りの各種ポケットを装着すれば、お好みのクリヤーブックにカスタマイズできます。

用途はがき・写真(ポストカード)材質表紙/PP、ポケット/R-PP背幅(mm)3紙質ポケット/R-PP10%内容量1冊
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
外幅寸法(mm)
ポケット数
収納寸法・縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27169932ラ-DEAS5A4-S3142365300
350
329
362(税込)
翌日出荷
27169948ラ-DEAS12A5-S22417010212
390
369
406(税込)
当日出荷
27169957ラ-DEAS10A4-S31423610300
440
399
439(税込)
翌々日出荷
27169975ラ-DEAS14B4-S42531110290
920
789
868(税込)
翌日出荷
27169993ラ-DEAS17A6-S16312610152
330
329
362(税込)
翌々日出荷
27170002ラ-DEAS15A2-S60944710425
1,630
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
27170018ラ-DEAS18B7-S14111310130
300
299
329(税込)
3日以内出荷
27170027ラ-DEAS16B3-S56140510380
1,240
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
27169923ラ-DEAS19B8-S105861094
270
259
285(税込)
欠品中
27169966ラ-DEAS11B5-S27220510260
270
取扱い終了
27169984ラ-DEAS13A3-S49735010329
730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27169923
2018-09-07
用途: 会社の規約等のファイル

追加で従業員に配布するので、少ロットで購入できたので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする