曜日別特売

クリヤーブック<コロレー>固定式A4縦

クリヤーブック<コロレー>固定式A4縦 - コクヨクリヤーブック<コロレー>固定式A4縦 - コクヨクリヤーブック<コロレー>固定式A4縦 - コクヨクリヤーブック<コロレー>固定式A4縦 - コクヨクリヤーブック<コロレー>固定式A4縦 - コクヨ

中紙がないクリヤーなポケットは両面印刷の切り抜きが見やすく書類の保存にも最適です
本体の背がラウンド形状なので、持ちやすく手にフィットします
A4-S。固定式。サイズ312X229X12mm
10枚ポケット

サイズA4-S材質表紙/R-PP,ポケット/PP高さ(mm)312外幅寸法(mm)229内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背幅(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27171077ラ-V20Bブルー1310
790
699
769(税込)
翌日出荷
27171086ラ-V20Gグリーン1320
790
699
769(税込)
翌日出荷
27171095ラ-V20Pピンク1310
790
699
769(税込)
翌日出荷
27171104ラ-V20Vパープル1310
790
699
769(税込)
翌日出荷
27171113ラ-V20YRオレンジ1310
790
699
769(税込)
翌日出荷
27171025ラ-V10Bブルー1210
350
取扱い終了
27171034ラ-V10Gグリーン1210
350
取扱い終了
27171043ラ-V10Pピンク1210
350
取扱い終了
27171052ラ-V10Vパープル1210
350
取扱い終了
27171068ラ-V10YRオレンジ1210
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする