ベースブックα<ノビータα>(追加式)A4

ベースブックα<ノビータα>(追加式)A4 - コクヨ
(3件のレビュー)

ファイル単位の追加、入替が自由自在!
背幅が変わる!
同シリーズのファイルαを差し込んで使えるので自分仕様のファイルを作ることができます。

サイズA4-S仕様替背紙式材質R-PP高さ(mm)309外幅寸法(mm)265背幅(mm)約10~50紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27171445ラ-NTB1T
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリヤーブック<ノビータα(アルファ)> 商品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-29
用途: 事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

必要な形態のファイルを挟み込めて自分に合う1冊を作れるので、とても便利です。
中のファイルの色を変えて、自分好みに出来るところもいいと思います。

対象商品 : 27171445
2023-10-10
用途: 事業経費の分類と仕分け
マーケ×TECHサービス業

ポケットが12個あるノビータαを使って、領収書を1月~12月の月ごとに分類したり、部門別の売上や経費資料をまとめるのに利用しています。事業そのものの規模が小さいので、1年間の経理資料なら、余裕で1冊にまとまります。また特別な支出や新規の契約などがあった場合、ポケットを増やせるので、これも対応可能。重宝しています。

対象商品 : 27171445
2017-11-22
用途: 書類の整理
製造業

中身のファイルは全くない状態です。好きなファイルを買い、はさめるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする