曜日別特売

ポケットファイルα<ノビータα>A4

ポケットファイルα<ノビータα>A4 - コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4 - コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4 - コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4 - コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4 - コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4 - コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4 - コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4 - コクヨ
(3件のレビュー)

表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。

材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PPサイズA4-S仕様中紙なし高さ(mm)307外幅寸法(mm)239紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%内容量1冊
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背幅(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27171472ラ-NF6B36
260
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
27171488ラ-NF6LBライトブルー36
260
249
274(税込)
当日出荷
27171497ラ-NF6LGライトグリーン36
260
249
274(税込)
当日出荷
27171506ラ-NF6Pピンク36
260
249
274(税込)
当日出荷
27171515ラ-NF6T透明36
260
249
274(税込)
当日出荷
27171524ラ-NF6Y36
260
249
274(税込)
当日出荷
27171533ラ-NF6YRオレンジ36
260
249
274(税込)
当日出荷
27171542ラ-NF24B424
400
379
417(税込)
当日出荷
27171558ラ-NF24LBライトブルー424
400
379
417(税込)
当日出荷
27171567ラ-NF24LGライトグリーン424
400
389
428(税込)
当日出荷
27171576ラ-NF24Pピンク424
400
379
417(税込)
当日出荷
27171585ラ-NF24T透明424
400
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
27171594ラ-NF24Y424
400
379
417(税込)
当日出荷
27171603ラ-NF24YRオレンジ424
400
379
417(税込)
当日出荷
27171612ラ-NF12B312
310
299
329(税込)
当日出荷
27171628ラ-NF12LBライトブルー312
310
299
329(税込)
当日出荷
27171637ラ-NF12LGライトグリーン312
310
299
329(税込)
当日出荷
27171646ラ-NF12Pピンク312
310
299
329(税込)
当日出荷
27171655ラ-NF12T透明312
310
299
329(税込)
当日出荷
27171664ラ-NF12Y312
310
299
329(税込)
当日出荷
27171673ラ-NF12YRオレンジ312
310
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27171585
2023-02-11
用途: ファイリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットファイルと厚めのポケット等をカスタマイズできるので重宝しています。

対象商品 : 27171558
2022-02-24
用途: ファイリング
有限会社ケア・センター博愛医療・福祉・介護関連業

通常はノビータαに追加して使いますが、これ単体でも使用できるので便利です。通常のクリアファイルだと背ラベル分の厚みが必要ですが、背ラベルが必要でなければ、かさばらずに保管できます。

対象商品 : 27171655
2021-03-12
用途: 領収書のファイル用
サービス業

近くに大きな文房具店がないため、ネット注文で取り寄せるしかないのですが、モノタロウさんが一番安く購入できるので助かっています。
毎年領収書のファイル用に使っているので、今後も継続して購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする