コクヨ
ポストカードファイルα<ノビータα>A4
表紙がソフトで薄型のポストカードファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズ
A4
色
中芯 透明
仕様
ポケット/タテ入れ
材質
表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP
高さ(mm)
307
枚数
5
外幅寸法(mm)
239
背幅(mm)
3
ポケット数
40
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP10%
収納寸法・縦(mm)
148
収納寸法・横(mm)
107
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27171786
ラ-NF400T
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください