コクヨ
ホルダーファイルα<ノビータα>A4
表紙がソフトで薄型のホルダーファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズ
A4-S
色
表紙色/透明、ポケット色/水色
材質
表紙・ポケット/R-PP,ジョイントパーツ/PP
高さ(mm)
307
外幅寸法(mm)
239
収納枚数
約60(1ポケットの最大収容枚数約15枚)
背幅(mm)
3
ポケット数
4
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP10%,ポケット:R-PP50%
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27171795
ラ-NF200B
¥
310
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る