コクヨ
クリヤーブックNEO用替紙A4縦
透明度が高い厚口ポケット
サイズ
A4-S
材質
ポケット/PP
穴数
2・4・30穴対応
外寸横幅(mm)
230
外形寸法縦(mm)
302
ポケット寸法縦(mm)
298
ポケット寸法横(mm)
216
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27171813
ラ-980
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください