コクヨ
ゴムバンドNO.14
厚さ(mm)
1
タイプ
天然ゴム使用の高品質タイプ
内径(Φmm)
約32
番手
No.14
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27172172
コム-14N
1箱(100g)
箱入り
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
27172188
コム-514
1袋(500g)
スライダー付きポリ袋入り
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください