コクヨ
ゴムバンドNO.18
厚さ(mm)
1
タイプ
天然ゴム使用の高品質タイプ
番手
No.18
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27172215
コム-18N
1個(100g)
箱入り
約38
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27172224
コム-518
1個(500g)
スライダー付きポリ袋入り
約44
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください