曜日別特売

方眼直線定規

方眼直線定規 - コクヨ方眼直線定規 - コクヨ

使用済みPETボトルから再生された樹脂を原料として使用
目盛り面の斜めカット部はもちろん、本体平面部のつなぎを曲面で構成することで目盛りが見やすいように配慮しました。
定規後端を押すと前端が持ち上がり、定規を取り上げやすくしました。
平行線が引きやすい方眼目盛り入りです。
材質/再生PET
外寸法320X45(T2.5)

外寸法(mm)320×45寸法(cm)目盛サイズ/30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙質
材質
厚さ(mm)
エコマーク認定
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27172267CL-RG30-R-PET3--
440
379
417(税込)
当日出荷
27172258TZ-RG30N再生材料/本体:R-PET100%R-PET100%(透明スモークグレー)2.5認定17 112 246
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27172258TZ-RG30N27172267CL-RG30TZ-RG30N 方眼直線定規 コクヨ 27172267方眼直線定規コクヨ1個
379
税込417
仕様が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする