曜日別特売

シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm

シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm - コクヨ
(3件のレビュー)

「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。
替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。
残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。
残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。
ロング消しゴム付き

商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様チップスライド材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%軸径(Φmm)Φ12長さ(mm)145内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27172522PS-300B
380
349
384(税込)
当日出荷
27172538PS-300TB
300
取扱い終了
代替品有
27172547PS-300TP
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27172538PS-300TB27172522PS-300BPS-300TB シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm コクヨ 27172522シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mmコクヨ1本
349
税込384
色違いの商品になります
27172547PS-300TP27172522PS-300BPS-300TP シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm コクヨ 27172522シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mmコクヨ1本
349
税込384
色違いの商品になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27172522
2025-10-19
用途: 事務作業
卸売・小売業

他の商品も定期注文しているので、送料無料の特典がついてて、買いに行かなくて便利です。

2024-12-06
用途: 事務用品
株式会社日本化学研究所製造業

安くて使いやすくてリピート商品です--*書きやすいです**

対象商品 : 27172522
2022-06-24
用途: 会社で使用
卸売・小売業

とても書きやすく2度目の購入です、ただ、持つ所が白なので汚れが目立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする