曜日別特売

スクラップブックD(とじ込み式)A4

スクラップブックD(とじ込み式)A4 - コクヨスクラップブックD(とじ込み式)A4 - コクヨ
(7件のレビュー)

中紙に上質のクラフト紙を使用した丈夫で廉価なスクラップブックです。
しっかりした背表紙とページが抜けにくいとじ込み式なので、保存性に優れています。
背表紙にゆとりをもたせているので、大量の切り抜きを貼っても表紙がふくらみません。新聞・雑誌などの数の多い切り抜き保存用に最適です。
表紙/クラフトボール
まとめ買いに最適な4冊パック

サイズA4材質表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合)、中紙/クラフト紙高さ(mm)302枚数28外幅寸法(mm)236背幅(mm)25内容量1パック(4冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27173064ラ-40NX4
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27173064
2022-05-19
用途: 新聞他の情報取集、整理

半額近くで売っているものもあるが、紙質、綴じ、経年変化等を考えれば、これ1本の定番商品。

対象商品 : 27173064
2021-04-08
用途: 事務処理
自動車・二輪車・自転車関連業

お店では意外とまとめ買い用では売っていないので助かります
品質も問題ないです

対象商品 : 27173064
2020-10-12
用途: 領収書整理
医療・福祉・介護関連業

やはりこちらの商品が一番使いやすいです。
領収書が綺麗に整理できます。

1が参考にしています
対象商品 : 27173064
2021-09-24
用途: 領収書貼り付け
合資会社資産税研究所不動産業

いつもと同じだが、モノタロウ割引の対象外だったのが残念。

対象商品 : 27173064
2020-07-23
用途: いつもの

いつもの消耗品です。まとめて購入しました。問題ありません。

対象商品 : 27173064
2019-03-29
用途: 領収証の保存
建設業・工事業

定番のファイラーです。感熱紙領収証の保存も安心して出来ます。

対象商品 : 27173064
2017-07-06
用途: キャブOH
サービス業

これまでも使用してます。安定の使い心地です。お安く購入でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする