コクヨ
スクラップブックSスパイラルとじ・固定式B4 クラフト
サイズ
B4
材質
表紙/板紙、中紙/クラフト紙
高さ(mm)
377
枚数
40
外幅寸法(mm)
289
背幅(mm)
20
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27173143
ラ-414S
¥
1,070
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
27173134
ラ-414B
¥
940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください