コクヨ
スクラップブックB替紙A4クラフト台紙
(1件のレビュー)
サイズ
A4
適合
ラ-20
材質
替紙/クラフト台紙(古紙パルプ配合)
穴数
23
縦(mm)
302
横(mm)
224
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27173168
ラ-90
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください