曜日別特売

モバイルスクリーン(シングルポールタイプ)

モバイルスクリーン(シングルポールタイプ) - コクヨモバイルスクリーン(シングルポールタイプ) - コクヨモバイルスクリーン(シングルポールタイプ) - コクヨモバイルスクリーン(シングルポールタイプ) - コクヨモバイルスクリーン(シングルポールタイプ) - コクヨモバイルスクリーン(シングルポールタイプ) - コクヨモバイルスクリーン(シングルポールタイプ) - コクヨ

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。
スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。

用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。仕様ホワイトスクリーン、高さ調節可能材質スクリーン部:PVC区分本体シリーズモバイルスクリーン設置方式フロアスタンド内容量1台
注意
※スクリーンをセットした状態のままにしないでください。ポールやスタンドに負荷がかかりますので、ご使用後はスクリーンをスタンド部に収納してください。※短焦点、超短焦点プロジェクターには対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27173186KM-SM-6060型
49,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
27173195KM-SM-100100型
87,700
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
27173204KM-SM-8080型
62,500
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする