キャンパスツインリングノート(色厚表紙)A6中横罫

キャンパスツインリングノート(色厚表紙)A6中横罫 - コクヨ
(1件のレビュー)

丈夫な色厚板紙を使用したミニサイズのキャンパスツインリングノートです。
エコマーク・グリーン購入法に適合した環境対応商品です。
縦の線を引くためのメモリ点(マージン罫用・センター罫用)を設定。ページ・日付け記入欄も外側に配置しました。
タイトル・名前が書きやすい表紙デザイン。扉紙にはボールペンでも記入できます。

サイズ5号(A6)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙(表・裏)/色厚板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定枚数50行数20紙質再生材配合率/表紙:古紙パルプ配合率71%、中紙:古紙パルプ配合率70%(ISO白色度70%程度)、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率70%、白色度(中紙) 70%中横罫グリーン購入法適合中紙寸法縦(mm)148中紙寸法横(mm)105色(表紙)エコマーク認定番号17 112 021内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27173764ス-T158B-R
210
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-14
用途: 整備記録を簡単にメモをするに使用。
個人のお客様

手元に置いて置き、整備の記録を簡単に
メモ書きするのに使用しています。
普通に書いて、普通に利用する
こんな環境下での使用は良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする